GREENLED - Katuvalaisin - Pegasus S 01 74W 740 CLO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 74 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 10176...10176 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4538635
Toimittajan tuotenumero
GLPESS7401
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
74 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
10176...10176 lm
LED-valaisin Pegasus S 74W 4060-10176lm 26-74W 01 740 Ohjelmoitava Astrodim
Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.
Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.
- Teho 74W
- Valovirta 10176lm
- Optiikka 01
- Värintoisto >70
- Värilämpötila 4000K
- Valaisimessa ohjelmoitava liitäntälaite
GREENLED -tuote
Tutustu GREENLED-sarjaan


