GREENLED - Katuvalaisin - Pegasus S 09 74W 740 CLO

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 74 W

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 10176...10176 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4538637

Toimittajan tuotenumero

GLPESS74

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

74 W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

10176...10176 lm

LED-valaisin Pegasus S 74W 4060-10176lm 26-74W 09 740 Ohjelmoitava Astrodim

Kierrätysalumiinista valmistettu Pegasus tuo edullisten katuvalaisimien kategoriaan kotimaisen vaihtoehdon, jonka saatavuus, takuu ja ominaisuudet tekevät siitä omassa hintaluokassaan täysin ylivoimaisen. Kotimaassa valmistettu valaisin jättää lisäksi investoidun rahan kiertämään meidän kaikkien hyväksi, ja säästää energiaa sekä rahaa kaikilta kunnan asukkailta. Pegasus-valaisin on saatavana kahdessa eri runkokoossa.

  • Teho 74W
  • Valovirta 10176lm
  • Optiikka 09
  • Värintoisto >70
  • Värilämpötila 4000K
  • Valaisimessa ohjelmoitava liitäntälaite