GREENLED - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 39W 1160 DIR 840 DALI WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4277319
Toimittajan tuotenumero
GLPV01DIR0391180D84DDRAL9003EWH
Tukkuerä
1
Sisävalaisin Phi Vision Direct, kotelointiluokka IP20, 39W, pituus 1160mm, 5590lm, CRI80, 4000K, optiikka mikroprisma 80°, ohjaustapana DALI, väri valkoinen, sisältää kattokannakkeet
Phi Vision on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprismavalaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman. Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Valaisimessa on kolme eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.
Toimisto, koulu, luokkahuone
Phi Vision on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprismavalaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman. Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Valaisimessa on kolme eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.
Toimisto, koulu, luokkahuone


