GREENLED - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 39W 1160 DIR 840 NLC WH

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4277318

Toimittajan tuotenumero

GLPV01DIR0391180D84DNLRAL9003EWH

Tukkuerä

1

Sisävalaisin Phi Vision Direct, kotelointiluokka IP20, 39W, pituus 1160mm, 5590lm, CRI80, 4000K, optiikka mikroprisma 80°, ohjaustapana langaton NLC Bluetooth, väri valkoinen, sisältää kattokannakkeet

Phi Vision on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprismavalaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman. Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Valaisimessa on kolme eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.

Toimisto, koulu, luokkahuone, langaton