GREENLED - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 57W 1720 DIR 840 NLC WH

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4277320

Toimittajan tuotenumero

GLPV01DIR0571780D84DNLRAL9003EWH

Tukkuerä

1

Sisävalaisin Phi Vision Direct, kotelointiluokka IP20, 57W, pituus 1720mm, 8380lm, CRI80, 4000K, optiikka mikroprisma 80°, ohjaustapana langaton NLC Bluetooth, väri valkoinen, sisältää kattokannakkeet

Phi Vision on tasaisen ja yhtenäisen valopinnan omaava tyylikäs mikroprismavalaisin toimistoihin ja kouluihin. Valaisimen efektipinta ja viimeistelty ulkomuoto antavat laadukkaan ja arvokkaan yleisvaikutelman. Phi Visionin leveä valoaukko mahdollistaa pehmeän ja häikäisemättömän valaistuslopputuloksen. Valaisimessa on kolme eri pituutta, jotka soveltuvat sekä yleis- että työpistekohtaiseen valaistukseen. Jonoasennuksella saadaan toteutettua pitkä ja yhtenäinen, katkeava tai katkeamaton valolinja.

Toimisto, koulu, luokkahuone, langaton