GREENLED - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 74W 840 DALI WH

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4277325

Toimittajan tuotenumero

GLOLG3120748490WDA

Tukkuerä

1

Sisävalaisin Omega Linear GEN3, kotelointiluokka IP20, 74W, 11458lm, CRI80, 4000K, optiikka Wide 90°, ohjaustapana DALI, väri valkoinen, sisältää kattokannakkeet

Omega Linear Gen3 on monipuolinen huippulaatuinen ja kustannustehokas ammattivalaisin. Pitkä takuu, helppo huollettavuus ja huikea valoteho/energiantehokkuus tekevät Omega Linear Gen3 valaisimesta järki valinnan. Selkeälinjainen valaisin valaisee näyttävästi sekä matalat että korkeat tilat. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Omega Linear Gen3 tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, työturvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 vaatimukset. Valonjakotiedostoista voit nimen perusteella valita oikean valaisimen oikeaan kohteeseen. Teollisuus IP20: Yleisvalaistus Wide UGR 21-25, työpistevalaistus Medium UGR 13-16 Myymälät: Wide UGR 21-25 , varastot Wide UGR 21-24 Logistiikka : Hyllyvälit High Rack UGR 21-25, Korkeat avovarastot Medium UGR 17-19 Toimistot, käytävät ja aulat: Wide UGR 18-21

Myymälävalaisin