GREENLED - Teollisuusvalaisin suljettu - Origi Clean Industry 51W DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4304586
Toimittajan tuotenumero
GLORCL12051
Tukkuerä
1
LED-valaisin Origi Clean Industry IP65 51W 8185lm DALI 4000K MP Läpijohdotus
Origi Clean Industry on 2,5-6 m korkean teollisuuden, elintarviketeollisuuden ja työpistevalaistuksen huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie valaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus, lämpökestävyys ja huikea valoteho tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, turvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 korkeimmat vaatimukset. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.
Origi Clean Industry on 2,5-6 m korkean teollisuuden, elintarviketeollisuuden ja työpistevalaistuksen huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie valaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus, lämpökestävyys ja huikea valoteho tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, turvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 korkeimmat vaatimukset. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.


