GREENLED - Teollisuusvalaisin suljettu - Origi Industrial 145W DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4304583
Toimittajan tuotenumero
GLORIN18145
Tukkuerä
1
LED-valaisin Origi Industrial IP65 145W 27295lm DALI 4000K WIDE Läpijohdotus
Origi Industrial on teollisuuden tarpeisiin valmistettu huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie teollisuusvalaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus ja huikea valoteho tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, työturvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 korkeimmat vaatimukset. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.
Origi Industrial on teollisuuden tarpeisiin valmistettu huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie teollisuusvalaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus ja huikea valoteho tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, työturvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 korkeimmat vaatimukset. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.


