GREENLED - Yleisvalaisin - IP66/67 42W 840 On/Off GR

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4277316

Toimittajan tuotenumero

GLGG201042B84OPTHF

Tukkuerä

1

LED-valaisin Gamma GEN2, kotelointiluokka IP66/67, IK09, 42W, 6440lm, CRI80, 4000K, optiikka opal, läpijohdotettava, ei himmennettävä, kupumateriaalina polykarbonaatti, väri harmaa, sisältää kattokiinnikkeet

Luotettava ja kestävä yleisvalaisin useisiin käyttösovelluksiin. Valaisin on valmistettu kaksiväri-suulakepuristuksella, joka minimoi valmistuksen energiankulutuksen ja varmistaa erittäin kestävän rakenteen pitkälle elinkaarelle. Valaisin on tiivis ja IP66/IP67 -luokiteltu. Materiaaliksi tuotteeseen on valittu korkean valonläpäisyn LG PC, joka mahdollistaa pienet valohäviöt ja tätä kautta pienet elinkaaripäästöt. Materiaalina polykarbonaatti (PC) on iskuja kestävä ja itsestään sammuva sekä UV-suojattu.

Teollisuusvalaisin, Parkkihalli