GREENLED - Yleisvalaisin - Origi Retail 95W DALI

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4277349

Toimittajan tuotenumero

GLORRE24095

Tukkuerä

1

LED-valaisin Origi Retail 95W 19326lm DALI 4000K WIDE VALK.

Origi Retail on päivittäistavarakauppojen tarpeisiin valmistettu huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie kauppavalaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus ja huikea valoteho/energiantehokkuus tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Kauppojen konsepteihin soveltuvasti valaisimen saa valkoisena tai mustana. Origi retail tuo ensimmäisenä yli 200 lm/W myös kauppa segmenttiin. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, työturvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 korkeimmat vaatimukset. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.