GREENLED - Yleisvalaisin - Origi Storage 51W DALI

Greenled Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4277331

Toimittajan tuotenumero

GLORST12051

Tukkuerä

1

LED-valaisin Origi Storage IP44 51W 8185lm DALI 4000K OPAL C15 Läpijohdotus

Origi Storage-DC on matalien varastojen, datakeskusten ja parkkihallien tarpeisiin valmistettu huippulaatuinen ammattivalaisin, joka vie valaistuksen elinkaaren uudelle aikakaudelle. Mallisuojattu rakenne ja filosofia tekee valaisimesta täysin poikkeuksellisen kaikkiin muihin markkinoilla oleviin valaisimiin verrattuna. Pitkä takuu, rajoittamaton huollettavuus, lämpökestävyys ja huikea valoteho tekevät Origista viimeisen valaisimen, jonka joudut hankkimaan. Valaistussuunnittelijalle ja käyttäjälle Origi tarjoaa laadukkaan valaistuksen pienellä häikäisyllä, mikä tukee visuaalista tehokkuutta, turvallisuutta ja virheettömyyttä. Valaisin täyttää sisävalaistusstandardin EN-12464-1 korkeimmat vaatimukset. Origin runko on suunniteltu ikuiseksi ja uudelleenkäytettäväksi, ja se on valmistettu kierrätysalumiinista, minimoiden luonnon kuormituksen.