GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-63 RST

Cablex Oy
KopioiKopioi
GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA ISO 16-63 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lävistin koot ISO:

16...63
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...40

Reikälävistimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lävistin koot ISO - 16...63

  • Reikälävistimien määrä - 7

  • Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs

  • Sovitepulttien määrä - 2

  • Sisältää työkalun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012078495516

Sähkönumero

6452473

Toimittajan tuotenumero

50766797, 76679

Tukkuerä

1

Lävistin koot ISO:

16...63

Reikälävistimien määrä:

7

Soveltuu materiaalille:

ruostumaton teräs

Sovitepulttien määrä:

2

Sisältää työkalun:

ei

Hydraulinen:

ei

Mekaaninen:

ei

Sopii halkaisuun:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

RST lävistimet ISO 16-63

Meistinsarja ruostumattomalle teräkselle hydraulikäyttöön. Sisältää 11,1x108mm sekä 19x140mm vetotapit, pistimet ja tyynyt ISO 16/20/25/32/40/50/63. Säilytyslaukku