Etusivu
Varastointi päättyy

GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA PG9-48,30,5

Cablex Oy
KopioiKopioi
GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTINSARJA PG9-48,30,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lävistin koot PG - 9...48

  • Reikälävistimien määrä - 9

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Sisältää työkalun - kyllä

  • Mekaaninen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

783310366911

Sähkönumero

6452368

Toimittajan tuotenumero

72000610

Tukkuerä

72000610

Lävistin koot PG:

9...48

Reikälävistimien määrä:

9

Soveltuu materiaalille:

teräs

Sisältää työkalun:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

LÄVISTINSARJA, Täydellinen

Meistinsarja manuaalikäyttöön. Sisältää: Räikkä, 9,5x40mm sekä 19x55mm kuulalaakeroidut vetotapit, sekä pistimet ja tyynyt Pg9, Pg11, Pg13, Pg16, Pg21, Pg29, Pg36, Pg48 ja 30,5mm. Säilytyslaukku. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, leikkaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista. Ei sisällä askelporaa.