GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - MEISTINVETOLAITE suora, 7804E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - manuaali-hydraulinen
Lävistysvoima - 80 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445156
Toimittajan tuotenumero
50342916
Tukkuerä
1
Toimintatapa:
manuaali-hydraulinen
Lävistysvoima:
80 kN
Quick Draw, 7804E, Hydraulinen
Meistinvetolaite (suora malli). Max. 68x68mm, 35x65mm tai pyöreisiin 64mm/ISO60 meistauksiin. Sisältää myös vetotapit 9,5x71mm ja 19x105mm, lyhyen sovitinholkin, adapterin 19x48mm ja säilytyslaukun.
Meistinvetolaite (suora malli). Max. 68x68mm, 35x65mm tai pyöreisiin 64mm/ISO60 meistauksiin. Sisältää myös vetotapit 9,5x71mm ja 19x105mm, lyhyen sovitinholkin, adapterin 19x48mm ja säilytyslaukun.


