GREON - Mekaaninen lisätarvike - Valonheittimen pylväskiinnike

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Pituus - 180 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4524831

Toimittajan tuotenumero

LMP3021

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Pituus:

180 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

80 mm

Valonheittimen pylväskiinnike LMP3021, pylväille 50-76mm, sinkitty teräs

Yleiskäyttöiset LMP-valaisinkiinnikkeet on kehitetty valaisinurakoinnin tehostamiseksi ja helpottamiseksi. LMP-valaisinkiinnikkeet soveltuvat yleisimpien valaisinmallien kiinnitystarpeisiin.

LMP3021- valonheittimen pylväskiinnike on yleiskiinnike valonheittimen asentamiseksi pylvään varteen. Kiinnike mahdollistaa kahden valaisimen asennuksen pylvään vastakkaisille puolille.

Pylväskiinnikkeeseen voidaan kiinnittää valonheitin, jossa kiinnityspultit ovat 58–160 mm:n etäisyydellä toisistaan. Valaisimen kiinnityspulttikoko on M8 tai pienempi.

LMP3021- valonheittimen pylväskiinnike soveltuu 50 mm:n, 60 mm:n ja 75–80 mm:n pylväisiin.

Seinäkiinnitykseen ja valonheittimen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja pultit eivät sisälly tuotepakkaukseen.

GREON -tuote

Tutustu GREON-sarjaan