GREON - Kohdevalaisin - Avaro 10x15 B 3700 930 DALI WH

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Ulkohalkaisija - 96 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4149636

Toimittajan tuotenumero

AV15B37DW930A

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

96 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3700...0 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

I

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

heijastinlinssi

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

190 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

150 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

virtakiskoadapteri

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

0.15...0.16 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Avaro 10x15 B 3700lm 35W 930 DALI PMMA CL WH

Avaro-kohdevalaisinperheellä toteutat niin myymälän, gallerian kuin museonkin kohdevalaistuksen tyylikkäästi ja skandinaavisen ajattomasti. Avaro on erityisesti korkeaa kotimaisuusastetta arvostavan valinta. Avaro-tuoteperheen valaisimet varustetaan Unipron virranottimella.

GREON -tuote

Tutustu GREON-sarjaan