GREON - Sähköinen lisätarvike - Indax 9s liitosjohto 20 m

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4348588

Toimittajan tuotenumero

IND9-C20

Tukkuerä

1

Indax 9s liitosjohto 20 m IND9-C20



Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä

Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä, joka koostuu valaisinyksiköstä, virtalähdeyksiköstä ja kytkentäosista.

Valaisinyksikkö voidaan sijoittaa 95 asteen ympäristölämpötilaan. Virtalähde sijoitetaan valaisimesta erilleen max 60 asteen ympäristölämpötilaan.

Järjestelmään voidaan kytkeä neljä valaisinyksikköä.

Indax 9s tuotteet valmistetaan Suomessa.

Yksi valaisinyksikkö tuottaa 4400lm valoa 34 W:n teholla Ta 95 C ympäristölämpötilassa. Yksi virtalähdeyksikkö voi ohjata neljää valaisinyksikköä.

GREON -tuote

Tutustu GREON-sarjaan