GREON - Sähköinen lisätarvike - Indax 9s päätysilmukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4348590
Toimittajan tuotenumero
IND9-ENDLOOP
Tukkuerä
1
Indax 9s päätysilmukka IND9-ENDLOOP
Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä
Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä, joka koostuu valaisinyksiköstä, virtalähdeyksiköstä ja kytkentäosista.
Valaisinyksikkö voidaan sijoittaa 95 asteen ympäristölämpötilaan. Virtalähde sijoitetaan valaisimesta erilleen max 60 asteen ympäristölämpötilaan.
Järjestelmään voidaan kytkeä neljä valaisinyksikköä.
Indax 9s tuotteet valmistetaan Suomessa.
Yksi valaisinyksikkö tuottaa 4400lm valoa 34 W:n teholla Ta 95 C ympäristölämpötilassa. Yksi virtalähdeyksikkö voi ohjata neljää valaisinyksikköä.
Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä
Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä, joka koostuu valaisinyksiköstä, virtalähdeyksiköstä ja kytkentäosista.
Valaisinyksikkö voidaan sijoittaa 95 asteen ympäristölämpötilaan. Virtalähde sijoitetaan valaisimesta erilleen max 60 asteen ympäristölämpötilaan.
Järjestelmään voidaan kytkeä neljä valaisinyksikköä.
Indax 9s tuotteet valmistetaan Suomessa.
Yksi valaisinyksikkö tuottaa 4400lm valoa 34 W:n teholla Ta 95 C ympäristölämpötilassa. Yksi virtalähdeyksikkö voi ohjata neljää valaisinyksikköä.
GREON -tuote
Tutustu GREON-sarjaan


