GREON - Teollisuusvalaisin suljettu - IND9-45A IP65 4500 34W

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4348586

Toimittajan tuotenumero

IND9-45A

Tukkuerä

1

IND9-45A IP65 4500lm 34W GL CL WH/Grey

Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä

Indax 9s on kuumien tilojen valaisinjärjestelmä, joka koostuu valaisinyksiköstä, virtalähdeyksiköstä ja kytkentäosista.

Valaisinyksikkö voidaan sijoittaa 95 asteen ympäristölämpötilaan. Virtalähde sijoitetaan valaisimesta erilleen max 60 asteen ympäristölämpötilaan.

Järjestelmään voidaan kytkeä neljä valaisinyksikköä.

Indax 9s tuotteet valmistetaan Suomessa.

Yksi valaisinyksikkö tuottaa 4400lm valoa 34 W:n teholla Ta 95 C ympäristölämpötilassa. Yksi virtalähdeyksikkö voi ohjata neljää valaisinyksikköä.

GREON -tuote

Tutustu GREON-sarjaan