GREON - Yleisvalaisin - TEK12A IP21 10000 70W

Greon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 70 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 10000...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 11 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 448 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410041495040

Sähkönumero

4149504

Toimittajan tuotenumero

TEK12A100

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

70 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

10000...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

1200 mm

Himmennys DALI:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

198...264 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

80 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

50 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

143...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TEKNO 12 A IP21 10000 70W 840 ON/OFF PMMA CL RAL9003

Monikäyttöinen lineaarivalaisin marketteihin, halleihin, tuotantotiloihin, varastoihin tai logistiikkatiloihin. Valaisinrunko on päädyllä tai ilman päätyä. Ilman päätyä olevat TEKR-versiot ramppiasennukseen (liukuva päätykannake) tai valaisinkiskon muodostamiseen (Tekno profiili ja profiilien liitososa). Päädyllisen valaisimen asennustavat: kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriin ja kierretankoon.

Asennustavat;
  • Päädyllinen valaisin asennetaan virtakiskoon, ripustuskiskon pohjaan, seinälle (säädettävä) tai kattopintaan sekä roikottamalla kierretangolla tai vaijerilla.
  • Ramppiasennus ripustuskiskojen väliin tai tikashyllyjen väliin.
  • Valaisinkiskon muodostaminen
  • Ketjutettava
Tilauksesta (varmista saatavuus);
  • Vaihtoehtoinen värilämpötila 3000K
  • Musta runko
  • Valovirran optimoinnit
  • Valonjako vaihtoehtoja
  • Poikkeavat asennuskiinnikkeet
  • Virtakiskoasennus
  • Liitosjohdolla
  • MEKA jousikiinnikepari

GREON -tuote

Tutustu GREON-sarjaan