GROWATT - Akku - Growatt ALP 5.0L-E2

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Akku - Growatt ALP 5.0L-E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013866

Toimittajan tuotenumero

GROWATT ALP 5.0L-E2

Tukkuerä

1

Matalajännite akku Growatt matalajännite inverttereille kuten SPF ja WIT -HU.

Ei voida yhdistää Growatt korkeajännite inverttereihin kuten MOD / MID / WIT -XHU sarjoihin.

  • LiFePo (LFP) -akkukemia
  • Kapasiteetti kasvatettavissa 5 – 400 kWh
  • Helppo asennus, pinottavissa
  • IP66 suojausluokka sisälle ja ulos
  • Paino 44kg
  • Käyttölämpötila -10 … +50 C
  • Säilytyslämpötila -20 … +40 C / max 6kk
  • Sisäinen lämmitysfilmi
  • Aerosoli sammutus
  • DoD 92%
  • Max 10 rinnan yhdessä klusterissa, max 8 klusteria
  • 10v takuu


Kuva viitteellinen.

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan