GROWATT - Akku - Growatt APX 2.0 BM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013864
Toimittajan tuotenumero
GROWATT APX 5.0P-B3
Tukkuerä
1
Growatt APX 2.0 BM “Battery Module”.
Growatt APX 2.0 BM on uuden sukupolven APX akku, 5 kWh akkumoduuli.
Kuva on viitteellinen
Growatt APX 2.0 BM on uuden sukupolven APX akku, 5 kWh akkumoduuli.
- 5 kWh akku
- Aiempaa laajempi käyttölämpötila -20 … +55
- Aerosolisammutus
- Pinottava ratkaisu, ei kaapelointeja
- Laajennettavissa 30 kWh saakka
- IP66
- Turvallinen LFP-kemia
- 45kg
- 10v takuu
Kuva on viitteellinen
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


