GROWATT - Akku - Growatt APX 2.0 MM

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Akku - Growatt APX 2.0 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013863

Toimittajan tuotenumero

GROWATT APX 5.0M-B3

Tukkuerä

1

Growatt APX 2.0 MM “Master Module”.

Growatt APX 2.0 MM on uuden sukupolven APX akku, jossa on yhdistettynä tehoyksikkö ja 5 kWh akkumoduuli. Mukana tulee myös jalusta.

  • Tehoyksikkö
  • 5 kWh akku
  • Aiempaa laajempi käyttölämpötila -20 … +55
  • Aerosolisammutus
  • Pinottava ratkaisu, ei kaapelointeja
  • Laajennettavissa 30 kWh saakka
  • Max 15 kW ulostuloteho 30 kWh akkutornissa
  • IP66
  • Turvallinen LFP-kemia
  • 51kg
  • 10v takuu


Kuva on viitteellinen

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan