GROWATT - Akku - Growatt HOPE 14.3L-A1

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Akku - Growatt HOPE 14.3L-A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Jännitetyyppi - DC

  • Akun nimelliskapasiteetti - 14.3 kWh

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä

  • Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 13.3 kWh

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012937

Toimittajan tuotenumero

GROWATT HOPE 14.3L-A1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

litium

Jännitetyyppi:

DC

Akun nimelliskapasiteetti:

14.3 kWh

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

13.3 kWh

Täysien lataussyklien lukumäärä:

6000

Käyttölämpötila:

0...55 °C

Max. purkaussyvyys:

93 %

Leveys:

440 mm

Korkeus:

812 mm

Paino:

120 kg

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Syvyys:

265 mm

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Käyttöjännite:

51.2...51.2 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jäähdytystapa:

Passiivinen jäähdytys

C-aste:

0.5

Nimellinen lataus/purkausvirta:

140 A

Asennuspaikan enimmäiskorkeus (merenpinnan yläpuolella):

2000 m

Growatt HOPE 14.3L-A1. Growatt HOPE 14.3L-A1, 14.3kWh akku 48VDC järjestelmiin. LiFePo4 akkukemia on turvallinen ja palamaton. Pitkä käyttöikä 10v takuulla. Ketjutettavissa aina 686.4kWh akkujärjestelmiin asti. CAN-kommunikointi. IP20.