GROWATT - Akku - Growatt RISE 125KW/261KWH
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013865
Toimittajan tuotenumero
GROWATT RISE 125KW/261KWH
Tukkuerä
1
All-in-one -raktkaisu. Aurinkoinvertteri, UPS ja Black-Start, EMS ja STS, etävalvonta ja ohjaus, laajennettavissa 1.25 MW / 2.61 MWh kapasiteettiin kun 10kpl rinnan. Voidaan nostaa nosturilla tai trukilla.
- 10 kpl MPPT / 2kpl sisääntulo
- U max 180 – 1000 VDC
- Imax 42 A, I scmax 50 A / MPPT
- DC/AC suhde x 2.0
- AC: 400 VAC
- UPS aika alle 10 ms
- 100 % vinokuorma hallinta, Off-Grid
- 160% AC ylikuormitus 10s, Off-Grid
- Valmiiksi koottuna, plug&play
- Laaja paloturva, Aerosoli
- 125 kW syöttöteho
- 261 kWh LiFePo4 akusto
- Lataus ja purku 0.5C
- Generaattori sisäänsyöttö max 125 kW
- IP55
- Käyttölämpoötila -25… +55 C
- Nestejäähdytys akuissa
- Saatavissa myös 50, 63, 85 kW inverttereillä
- 5v takuu, optiona 10v takuu
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


