GROWATT - Akku + paneeli - Mökki Mini Growatt + Trina

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798223
Toimittajan tuotenumero
9798223
Tukkuerä
0
Paketti koostuu Growatt Infinity 2000 Pro (V009173) kannettavasta akku ja Trina 460 W (V013851) aurinkopaneelista.
Loistava starttipaketti sähköttömälle mökille, jonne halutaan perussähkö muutamille laitteille ja ehkä jääkaapille.
Aurinkopaneeli asennetaan kiinteästi kohteeseen ja akku otetaan talveksi kotiin.
Akkuun voidaan kytkeä toimittevan liittimen mukana myös muita aurinkopaneeleita, mutta ilmoitettuja arvoja ei saa ylittää mukaan lukien oikosulkuvirrat.
Laskennallisia aikoja:
Akun ominaisuudet:
Sisäänsyötöt:
Ulostulot:
Muut ominaisuudet:
Fyysiset ominaisuudet:
Akun takuu 5v.
Paneelin takuu, katso paneelikohtaiset tiedot tuotenumeron mukaan.
Loistava starttipaketti sähköttömälle mökille, jonne halutaan perussähkö muutamille laitteille ja ehkä jääkaapille.
Aurinkopaneeli asennetaan kiinteästi kohteeseen ja akku otetaan talveksi kotiin.
Akkuun voidaan kytkeä toimittevan liittimen mukana myös muita aurinkopaneeleita, mutta ilmoitettuja arvoja ei saa ylittää mukaan lukien oikosulkuvirrat.
Laskennallisia aikoja:
- valaisimet yht 50 W / 40h
- kannettava tietokone 70 W / noin 28h
- mökkijääkaappi 50L 132 Wh/vrk (jääkaappivalmistajan ilmoittama) noin 15pv
- jääkaappi 92L (valmistajan ilmoittama 125kWh vuosikulutuksella) noin 5pv
Akun ominaisuudet:
- Max 2048 Wh kapasiteetti
- LiFePO4-kemia
- MPPT hyötysuhde 99%
- Purku: -20… +45 C
- Lataus: 0… +45 C
- Optimaalinen toimintatila +20…30 C
- Varastointilämpötila -20… +45 C, käyttö ladattava 3kk välein 0-100%
Sisäänsyötöt:
- AC: 230V, 50/60 Hz, 1800 W Max
- Solar liitin: Max 1200 W, XT60-liitin, Max 12 – 100 VDC / 12 A
- Autoliitin DC: 12 – 24 VDC, 8 A
Ulostulot:
- AC: 230 V, 50 / 60 Hz, 2400 W jatkuva, 4800 W hetkellinen, 4 kpl
- Autoliitin DC: 13,2 VDC, 10 A, max 132 W
- DC5521: 2kpl 13,2 V / 3 A, max 36 W
- USB-C Quick Charge: 4kpl 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W max
- USB-C Output: 2kpl 5 V / 9 V / 12 V / 20 V, 5 A, max 100 W
- Andersson: 1kpl 13,2 VDC, 30 A
Muut ominaisuudet:
- Mobiilisovellus, (Wifi / Bluetooth)
- OTA päivitykset
- Kylmä startti -30 C
- Akkujen laajennus, kyllä 6144 Wh
- Yhdistelmä lataus: AC + PV ja EV + PV
- EPS, Smart PV Function
Fyysiset ominaisuudet:
- 457*247*310, 23 kg
- Näyttö
- Kantokahvat
Akun takuu 5v.
Paneelin takuu, katso paneelikohtaiset tiedot tuotenumeron mukaan.
EsitePDF


