GROWATT - Akku WITT C&I - Growatt ACE 209H-2H

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Akku WITT C&I - Growatt ACE 209H-2H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012553

Toimittajan tuotenumero

ACE 209H-2H

Tukkuerä

1

Growatt AXE 209.6kWh akku ulkokäyttöön. 0.5C-arvo.

Teollisuus- ja liikekiinteistöihin tai vaativiin asuin- ja maatalouskohteisiin. Erinomainen tuote kun halutaan hyödyntää omaa aurinkoenergian tuotantoa, leikata piikkitehoja ja säästää tehomaksuissa, energian siirto yöltä päivälle ja huippukuormille.

Valmispaketti 209 kWh erityisesti ulkokäyttöön, voidaan asentaa myös sisälle.

Invertteri yhteensopivuus: WIT 50 – 100K -HU.

  • Turvallinen LFP-kemia (LitiumRautaFosfaatti)
  • 13kpl 16,128 kWh akkumoduulia
  • Purku- ja latauskyky: 0.5C
  • Bruttokapasiteetti 209,6 kWh
  • Hyödynnettävä nettokapasiteetti 188,64 kWh
  • Max ulostulo teho 100 kW
  • IP 55
  • Käyttölämpötila -25…55 C
  • Ilmajäähdytys, puhallin
  • Kokonaispaino noin 2600 kg
  • Takuu 5v
  • Koko 1200, 2040, 1165 (mm)

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan