GROWATT - APX akku - Growatt APX 5.0P-B1 Akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium
Jännitetyyppi - DC
Akun nimelliskapasiteetti - 5 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 5 kWh
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007514
Toimittajan tuotenumero
GROWATT APX 5.0P-B1 BATTERY
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
litium
Jännitetyyppi:
DC
Akun nimelliskapasiteetti:
5 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
5 kWh
Täysien lataussyklien lukumäärä:
6000
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Max. purkaussyvyys:
90 %
Leveys:
690 mm
Vaiheiden lukumäärä:
1
Korkeus:
295 mm
Paino:
50 kg
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Syvyys:
185 mm
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Käyttöjännite:
385...385 V
Growatt APX 5.0P-B1 akkumoduuli on 5 kWh tunnin moduuli APX sarjan tuotteille. Moduuli toimii itsenäisesti ja sisältää kennokohtaisen sisäisen tasausjärjestelmän.
Moduuli osaa itsenäisesti toimia muun ikäisten kennojen kanssa, niin että se antaa aina täyden kapasiteettinsa huolimatta muiden kennojen iästä tai energiatasosta.
- Itsenäiseti toimiva sisäinen kennokohtainen tasaus
- Moduulien välinen automaattinen tasaus, SOC
- Moduulikohtaisesti saatavissa täysi energiataso invertterille
- Järjestelmä osaa huomioida eri ikäisten akkumoduulien tilan SOH
- Sopii MOD ja MID sarjan XH(BP) inverttereille ja MOD -HU sarjalle
- Laajennettavissa 5 – 30 kWh per akkutorni
- Turvallinen LFP-kemia
- Toimintajännite 330 – 450 VDC
- Max virta 26 A ja hetkellinen 34 A / 60s
- DOD 90%
- IP66
- Toiminta lämpötila -10…50 C, suositellaan 0…50 eli lämpimiin tiloihin
- Paino 50 kg
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


