GROWATT - APX PCS ja pohja - Growatt APX 98034-P2 + Base

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - APX PCS ja pohja - Growatt APX 98034-P2 + Base

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009521

Toimittajan tuotenumero

GROWATT APX 98020-P2 + BASE

Tukkuerä

1

Growatt APX 98034-P2, Power Module for APX 5.0P-B1 Battery (MOD ja MIDXH-BP)Yhteensopiva "APX Battery System-- Back Up" + Akkupohja

Growatt APX 98034-P2 + Base, sarja sisältää akkujen ja invertterin välisen DC/DC-tehoyksikön (PCS) ja akkutornille tarvittava pohja osan. Pohjaosaa on saatavissa myös erikseen toista tornia varten.

APX 98034-P2-mallin syöttöteho invertteriin päin on 15 kW. Tämä on mallisarjan tehokkaampi PCS versio. Yhteen PCS-yksikköön voidaan kytkeä maksimissaan kuusi akkumoduulia kahteen torniin välikaapelin avulla.

Yhdentornin ratkaisussa maksimi moduulimäärä on neljä akkumoduulia.

  • 15 kW maksimi syöttöteho invertterille
  • Max 6 akkumoduulia PCS-yksikköä kohden
  • Jatkuva virta 26 A, hetkellinen 34 A / 60s
  • IP66
  • PCS-yksikön paino on 16 kg
  • Mukana yksi pohjaosa

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan