GROWATT - APX verkonvaihto - Growatt SYN-100-XH-30 MID XH

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - APX verkonvaihto - Growatt SYN-100-XH-30 MID XH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007518

Toimittajan tuotenumero

GROWATT SYN-100-XH-30 MID XH

Tukkuerä

1

Growatt Back-up Box for APX 5.0P-B1 Battery(MID XH) Yhteensopiva "APXBattery System-- Back Up"

Growatt Back-up Box for APX 5.0P-B1. "APX-Battery System-- Back Up".

Yhteensopiva MOD ja MID-sarjan inverttereille.

  • Inverterin puoli
  • max 40 kW
  • max -vaihe virta 58 A Back-Up tilanteessa
  • Back-Up max 40 kW
  • Hetkellinen teho 44 kW Back-Up tilanteessa
  • Hetkellinen virta 63 A Back-Up tilanteessa
  • Verkon puoli
  • Jatkuva irta 90 A
  • Hetkellinen ylivirta tilanne 125 A
  • Varkonvaihto aika < 500ms
  • Manuaalinen ohitus mahdollisuus
  • IP65
  • -40…+60 C


Takuu 1v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan