GROWATT - Akku - Growatt HOPE 5.0L-B1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium
Jännitetyyppi - DC
Akun nimelliskapasiteetti - 5.12 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 5 kWh
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012935
Toimittajan tuotenumero
GROWATT HOPE 5.0L-B1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
litium
Jännitetyyppi:
DC
Akun nimelliskapasiteetti:
5.12 kWh
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
5 kWh
Täysien lataussyklien lukumäärä:
6000
Käyttölämpötila:
0...55 °C
Max. purkaussyvyys:
98 %
Leveys:
440 mm
Korkeus:
480 mm
Paino:
43 kg
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Syvyys:
130 mm
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Käyttöjännite:
51.2...51.2 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jäähdytystapa:
Passiivinen jäähdytys
C-aste:
1
Nimellinen lataus/purkausvirta:
100 A

GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


