GROWATT - Growatt ARK 20.4kWh SPH akkujärjestelmä - Growatt ARK 20.4H SPH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - litium
Jännitetyyppi - DC
Akun nimelliskapasiteetti - 20.4 kWh
Jännite - 409.6...409.6 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797182
Toimittajan tuotenumero
9797182
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
litium
Jännitetyyppi:
DC
Akun nimelliskapasiteetti:
20.4 kWh
Jännite:
409.6...409.6 V
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
18.4 kWh
Täysien lataussyklien lukumäärä:
6000
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Max. purkaussyvyys:
90 %
Leveys:
650 mm
Vaiheiden lukumäärä:
1
Korkeus:
1740 mm
Paino:
239 kg
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Syvyys:
260 mm
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä


