GROWATT - Invertteri - Growatt MOD 10KTL3-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MOD 10KTL3-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 10000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 3

  • Max. sisääntulovirta DC - 20 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 20000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 28 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012180

Toimittajan tuotenumero

MOD 10KTL3-HU

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

10000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3

Max. sisääntulovirta DC:

20 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

20000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

20 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

25 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Energiankulutus:

20 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

468 mm

Korkeus:

408 mm

Syvyys:

202 mm

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.1 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

30 kWh

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

pistoliitin

Paino:

20 kg

3 kpl MPPT, Imax 20A/MPPT, 160-1000VDC, +100% ylibuustaus mahdollisuus, vain Wilan-X2 yhteyslaite yhteensopiva.

Growatt MOD HU-sarja, 3x MPPT, hybridi invertteri, APX -akut, sisäinen verkonvaihto vakiona. MOD HU-sarjassa on akkuvalmius, jolla saat turvattua kiinteistön sähkön omavaraisuuden, myös sähkökatkojen aikana sisäänrakennetulla verkonvaihto ominaisuudella. Aurinkopaneelitehoa voi kytkeä +100% nimellistehoon nähden. Lataa samanaikaisesti akkuja ja syöttää kuormille tai verkkoon nimellistehonsa verran energiaa, kun paneelituotto riittää tähän.

Growatt tuoteperheen inverttereitä voi ohjata joko paikallisesti tai pilvipalvelun kautta (vaatii toimiakseen internetyhteyden). Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi eri toimintatiloja valittavissa mm Akku-ensin tila, Kuormat-ensin tila, Verkko-ensin tila, Back-Up -tila. Aikaikkuna ohjaukset tai tekoäly avusteinen pörssisähkönohjaus.

  • DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
  • 3kpl MPPT
  • 20 A per MPPT
  • oikosulkuvirta 25 A per MPPT
  • MPPT jännitealue 140 – 1000 VDC, max 1000 VDC
  • -30… +60 C
  • Akkujännitealue 600 - 950 VDC, APX-akut
  • Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 30 kWh asti
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan ja riippuen akun koosta
  • Yhteensopiva yhteyslaite: Shine WiLAN -X2
  • WSD, AFCI, Relekärkiohjaus
  • Yöajan kulutus alle 20 W
  • IP 66
  • Takuu 10v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan