GROWATT - Invertteri - Growatt Neo 2000M-X2 (WF)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt Neo 2000M-X2 (WF)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 2000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 18 A

  • Max. tulojännite DC - 60 V

  • Max. DC-ottoteho - 2700 W

Pakkaus ja ehdot

  • 52 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013358

Toimittajan tuotenumero

NEO 2000M-X2 (WF)

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

2000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

18 A

Max. tulojännite DC:

60 V

Max. DC-ottoteho:

2700 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

18 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

18 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

20 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

16...60 V

Energiankulutus:

0.05 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Integroitu DC-kytkin:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

yksivaiheinen

Leveys:

396 mm

Korkeus:

270 mm

Syvyys:

45 mm

Max. hyötysuhde:

99.5 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

96.5 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

5.1 kg

Growatt NEO 2000M-X2, 2000 W, 4x MPPT, Imax 18A, U: 16 - 60 VDC, On-Grid, 1-vaihe, takuu 12v

Mikroinvertteri Growatt NEO 2000 on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa neljä erillistä MPPT seuraajaa, joten kaikki paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen, kuten mitä tahansa muuta aurinko verkkoinvertteriä. Laitteeseen sopivat MC4-liittimet V007349 ja verkkoliitäntäkaapeli V009171 myydään erikseen.

NEO 2000 M-X2 (Wifi) ominaisuudet:
  • Suositeltu paneeliteho 400 – 670 W+ / paneeli
  • Hyötysuhde 96,5%
  • MPPT sisääntulo 16 – 60 VDC nominal
  • MPPT jännitealue 16 – 55 VDC
  • MPPT käynnistysjännite 16 VDC
  • MPPT max virta 18 A
  • MPPT oikosulkuvirta 20 A
  • Käyttölämpötila – 40 … + 65 C
  • 4kpl MPPT
  • 2000 W ulostuloteho
  • max 1kpl per vaihe (suomessa, kun yksivaiheinen kytkentä)
  • IP67
  • -40… +65 C käyttölämpötila
  • Wifi, APP-etäseuranta
  • Yöajan kulutus 50mW
  • Paino 5,1kg
  • HUOM tarvitsee AC-vikavirtasuojauksen ryhmäkeskukseen

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan