GROWATT - Growatt Mikroinvertteri - Growatt Mikroinvertteri

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Growatt Mikroinvertteri - Growatt Mikroinvertteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798117

Toimittajan tuotenumero

9798117

Tukkuerä

0

Paketti sisältää NEO 800-X mikroinvertterin, 2 kpl Devalan MC4-liitin paria, kytkentäkaapelin verkkoon päin. Takuu 12v.

Mikroinvertteri valmispaketti Growatt NEO 800 on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa kaksi erillistä MPPT seuraajaa, joten molemmat paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen kuten mitä tahansa muuta verkkoinvertteriä.

NEO 800 ominaisuudet:

  • Suositeltu paneeliteho 320 – 540 W+
  • Hyötysuhde 97,3%
  • Sisääntulo 16 – 60 VDC nominal
  • Käynnistysjännite 16 VDC
  • Max virta 16 A
  • Oikosulkuvirta 20 A
  • 2kpl MPPT
  • 800 W ulostuloteho
  • max 4kpl per vaihe (suomessa)
  • IP67
  • -40… +65 C käyttölämpötila
  • Wifi, APP-etäseuranta
  • Yöajan kulutus 20mW

Paketissa mukana:

  • Growatt NEO 800 -X mikroinvertteri
  • Kytkentäkaapeli 5m
  • 2 kpl Devalan MC4-liitin paria