GROWATT - Hybridi Invertteri - Growatt SPH 10000TL3 BH-UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 10000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 13.5 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 20000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007066
Toimittajan tuotenumero
GROWATT SPH 10000TL3 BP-UP
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
10000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
13.5 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
20000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
13.5 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
13.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
16.9 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
600...600 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
505 mm
Korkeus:
453 mm
Syvyys:
198 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
pistoliitin
Paino:
30 kg
- Hybridi-aurinkoinvertteri 10 kW
- 2x MTTP, 1 sisääntulo per MPPT
- Max 13.5 A per MMPT, tarkista paneelien sopivuus
- Max 16.9 A oikosulkuvirta per MPPT , tarkista paneelien sopivuus
- Max PV teho 15000 W
- IP65
- LCD näyttö
- Integroitu DC-kytkin
- AFCI
- Yöajan kulutus <13 W
- Optiona: WiFi / 4G / LAN
- ARK HV A1/A2 -akkusarjalle, vain tilaustuotteena.
- UPS toiminto 10 ms vaihtoaika
- Valmistajan rajoitettu takuu 7v
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


