GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 100KTL3 X2 5v takuu

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MAX 100KTL3 X2 5v takuu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

100000...0 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 100000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 8

  • Max. sisääntulovirta DC - 45 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013872

Toimittajan tuotenumero

MAX 100KTL3 X2 5Y WARRANTY

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

100000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

8

Max. sisääntulovirta DC:

45 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

45 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

22.5 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

56.5 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

1000...1000 V

Energiankulutus:

1 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

970 mm

Korkeus:

640 mm

Syvyys:

345 mm

Max. hyötysuhde:

98.9 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.4 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

84 kg

Growatt MAX 100KTL3 X2 5v takuu

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan