GROWATT - Invertteri - Growatt MOD 11KTL3-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
11000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 11000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 20 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 22000 W
Pakkaus ja ehdot
28 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012181
Toimittajan tuotenumero
MOD 11KTL3-HU
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
11000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
20 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
22000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
20 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
25 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
600...600 V
Energiankulutus:
20 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
vakio
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
468 mm
Korkeus:
408 mm
Syvyys:
202 mm
Max. hyötysuhde:
98.6 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.1 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
30 kWh
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
pistoliitin
Paino:
20 kg
Growatt MOD HU-sarja, 3x MPPT, hybridi invertteri, APX -akut, sisäinen verkonvaihto vakiona. MOD HU-sarjassa on akkuvalmius, jolla saat turvattua kiinteistön sähkön omavaraisuuden, myös sähkökatkojen aikana sisäänrakennetulla verkonvaihto ominaisuudella. Aurinkopaneelitehoa voi kytkeä +100% nimellistehoon nähden. Lataa samanaikaisesti akkuja ja syöttää kuormille tai verkkoon nimellistehonsa verran energiaa, kun paneelituotto riittää tähän.
Growatt tuoteperheen inverttereitä voi ohjata joko paikallisesti tai pilvipalvelun kautta (vaatii toimiakseen internetyhteyden). Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi eri toimintatiloja valittavissa mm Akku-ensin tila, Kuormat-ensin tila, Verkko-ensin tila, Back-Up -tila. Aikaikkuna ohjaukset tai tekoäly avusteinen pörssisähkönohjaus.
- DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
- 3kpl MPPT
- 20 A per MPPT
- oikosulkuvirta 25 A per MPPT
- MPPT jännitealue 140 – 1000 VDC, max 1000 VDC
- -30… +60 C
- Akkujännitealue 600 - 950 VDC, APX-akut
- Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 30 kWh asti
- Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan ja riippuen akun koosta
- Yhteensopiva yhteyslaite: Shine WiLAN -X2
- WSD, AFCI, Relekärkiohjaus
- Yöajan kulutus alle 20 W
- IP 66
- Takuu 10v
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


