GROWATT - Invertteri - Growatt MOD 3000TL3-XH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 3000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 16 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 6000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V000703
Toimittajan tuotenumero
GROWATT MOD 3000TL3-XH
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
3000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
16 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
6000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
16 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
16 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
20 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
600...600 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
425 mm
Korkeus:
387 mm
Syvyys:
147 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
pistoliitin
Paino:
12.5 kg