GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 40K-XHU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 40K-XHU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

40000...40000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Sisäinen paristo - ei

  • Verkon valvonta - 3-vaihe

  • Hyötysuhde (EU) - 97.2 %

  • Ethernet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012156

Toimittajan tuotenumero

WIT 40K-XHU

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sisäinen paristo:

ei

Verkon valvonta:

3-vaihe

Hyötysuhde (EU):

97.2 %

Ethernet:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Leveys:

920 mm

Korkeus:

585 mm

Syvyys:

320 mm

Langaton:

ei

Paino:

90 kg

Sisältää muuntajan:

ei

Näyttö:

vakio

Tiedon keräys:

kyllä

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

DC-järjestelmän jännite (akun invertteri):

512 V

Max syöttöteho DC (akkuinvertteri):

40000 W

Max syöttöjännite DC (akkuinvertteri):

900 V

Max käytettävissä oleva syöttövirta (akun invertteri):

55 A

Max syöttöteho DC (verkkoinvertteri):

80000 W

Max tulojännite DC (verkkoinvertteri):

1000 V

Max tulovirta DC (verkkoinvertteri):

40 A

Max tulovirta DC per MPP-seuranta (merkkijonoinvertteri):

40 A

Max tulovirta DC merkkijonotuloa kohti (merkkijonoinvertteri):

40 A

Nimellisjännite MPP (merkkijonoinvertteri):

620 V

Nimellinen lähtöteho AC:

40000...40000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

AC-liitäntä:

muu

DC-liitäntä:

pistoliitin

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Max. hyötysuhde:

98.1 %

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

0 kWh

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Growatt WIT 40 kW hybridi-invertteri, 4 x MPPT, Imax 40 A, 195 - 1000 VDC

Growatt WIT 30 - 50 kW -XHU hybridi-invertteri perhe sopii loistavasti keskikokoiseen yritykseen tai teollisuuskiinteistöön ja etenkin maatalouteen turvaamaan sähkön saanti kriittisille laitteille.

Loistavat ominaisuudet vakiona, mitä muista inverttereistä ei edes saa lisävarusteena.

Päätoiminnot ja ominaisuudet:
  • DC/AC suhte 2:1, voidaan ylibuustata +100% nimellistehoon
  • 4kpl MPPT
  • 40 A per MPPT
  • oikosulkuvirta 50 A per MPPT
  • 180 – 1000 VDC, max 1100 VDC
  • -30… +60 C
  • Jopa kolmen akun sisäänsyöttö
  • max akkukoko yhteensä 180 kWh
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan
  • Generaattori sisäänsyöttö: Off-Gridd ominaisuus ja akkujen lataus samanaikaisesti
  • Black-Start, ei tarvitse AC-verkkoa käynnistyäkseen
  • UPS vaihtoaika <10ms
  • Voidaan kytkeä useampi rinnan
  • Takuu 5v


Lisävarusteena:
  • Akku ulkokäyttöön: Growatt AXE 60.0H-1HT-S1 (V012552)
  • Yhden invertterin energian mittaamiseen: TPM-CT-E/C-EU
  • Useamman invertterin energian hallintaan: SEM-XA-R + virtamuuntajat kohteen mukaan.
  • Yhteyslaitteeksi: Shine WiLan X2
  • Kuormanhallintaan ja yhteyslaitteeksi: SEM-XA-R

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan