Etusivu

GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 50K-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 50K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

50000...0 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 50000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 7

  • Max. sisääntulovirta DC - 32 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 109200 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009263

Toimittajan tuotenumero

GROWATT WIT 50K-HU

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

50000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

7

Max. sisääntulovirta DC:

32 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

109200 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

32 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

32 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

550...550 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

820 mm

Korkeus:

1350 mm

Syvyys:

510 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

153 kg

Growatt WIT 50K-HU

Growatt WIT 50 – 100K -HU tuoteperhe on teollisuuteen, vaativaan liikekiinteistöön, asuinkiinteistöön tai maatalouteen turvaamaan sähkönsaanti ja huippukulutuksen tasaus.

WIT 50 – 100 HU tuoteperheen invertterit ovat asennettavissa ulos tai sisälle.

Pääominaisuudet
  • Nimellistehon mukainen jatkuva teho
  • DC/AC suhde 2:1
  • Jatkukva Back-UP teho sama kuin nimellinen teho
  • Oman tuoton maksimointi kulutuslaitteille
  • Piikkitehon leikkaus, purku akuista
  • Akkujen lataus edullisen energian aikana
  • Aikaohjatut ohjelmat
  • Back-Up ominaisuus
  • Off-Grid erotuslaitteen avulla saarekekäytöksi, Black-Start ja UPS vaihtoaika <10ms
  • Generaattorin kaukokäynnistys
  • Kykenee tukemaan verkkoa
  • IP66


Voidaan kytkeä useampi WIT rinnan, 300 kW tehoon saakka.

Sopivat akut:
  • Growatt ACE 209H-2H
  • Growatt 75kwh AXE HV indoor / outdoor


Lisävarusteita:
  • Yhden invertterin energian mittarointi: TPM-CT-E/C-EU
  • Useamman invertterin energiaohjaus ja mittarointi: SEM-XA-R + virtamuuntajat kohteen mukaan.