GROWATT - Invertteri - Growatt WIT 75K-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
75000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 75000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 10
Max. sisääntulovirta DC - 32 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 156000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009265
Toimittajan tuotenumero
GROWATT WIT 75K-HU
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
75000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
10
Max. sisääntulovirta DC:
32 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
156000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
32 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
32 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
550...550 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
820 mm
Korkeus:
1350 mm
Syvyys:
510 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
160 kg
Growatt WIT 50 – 100K -HU tuoteperhe on teollisuuteen, vaativaan liikekiinteistöön, asuinkiinteistöön tai maatalouteen turvaamaan sähkönsaanti ja huippukulutuksen tasaus.
WIT 50 – 100 HU tuoteperheen invertterit ovat asennettavissa ulos tai sisälle.
Pääominaisuudet
- Nimellistehon mukainen jatkuva teho
- DC/AC suhde 2:1
- Jatkukva Back-UP teho sama kuin nimellinen teho
- Oman tuoton maksimointi kulutuslaitteille
- Piikkitehon leikkaus, purku akuista
- Akkujen lataus edullisen energian aikana
- Aikaohjatut ohjelmat
- Back-Up ominaisuus
- Off-Grid erotuslaitteen avulla saarekekäytöksi, Black-Start ja UPS vaihtoaika <10ms
- Generaattorin kaukokäynnistys
- Kykenee tukemaan verkkoa
- IP66
Voidaan kytkeä useampi WIT rinnan, 300 kW tehoon saakka.
Sopivat akut:
- Growatt ACE 209H-2H
- Growatt 75kwh AXE HV indoor / outdoor
Lisävarusteita:
- Yhden invertterin energian mittarointi: TPM-CT-E/C-EU
- Useamman invertterin energiaohjaus ja mittarointi: SEM-XA-R + virtamuuntajat kohteen mukaan.
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


