GROWATT - Invertteri ja Akku - Growatt WIT100-HU+300kwh AXE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Akun nimelliskapasiteetti:
300 kWhTärkeimmät tuotetiedot
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. sisääntulovirta DC - 40 A
Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC
Taajuus - 50 Hz
Lähtöjännite AC - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
V012167
Toimittajan tuotenumero
GROWATT WIT100-HU+300KWH
Tukkuerä
1
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. sisääntulovirta DC:
40 A
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Taajuus:
50 Hz
Lähtöjännite AC:
400 V
Vaiheiden lukumäärä:
3
Akun tyyppi:
muu
Enimmäislähtövirta DC:
167 A
Akun nimelliskapasiteetti:
300 kWh
AC-nimellislähtöteho:
100 kW
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Lyhytkestoinen huippukuorma:
120 kW
Maksimilatausvirta:
113 A
Enimmäispurkausvirta:
113 A
Latausteho (maksimi):
100 kW
Purkausteho (maksimi):
100 kW
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Hätäsähkö (maksimi):
100 kW
Näyttö:
Integroitu
Kuormituksen hallinta:
kyllä
Etäluettava:
kyllä
MPP-seuraimien lukumäärä:
10
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
550...550 V
USB-liitäntä:
kyllä
RS-485 liityntä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
800 mm
Max. hyötysuhde:
98.1 %
Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:
kyllä
Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:
kyllä
Sallittu suhteellinen kosteus:
0...95 %