GROWATT - Kannettava akku - Growatt Infinity 2000 Pro

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Jännitetyyppi - DC

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009173

Toimittajan tuotenumero

GROWATT INFINITY 2000 PRO

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

litium

Jännitetyyppi:

DC

Vaiheiden lukumäärä:

1

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Growatt Infinity 2000 Pro 2048 Wh kannettava akku.

Täydellinen paketti työmaalle sähköistämään laitteet, porakoneet, valaisimet ja puhelimet.

Laskennallisia aikoja: valaisin 50 W / 40h, kannettava tietokone 70 W / noin 28h, mökkijääkaappi 50L 132 Wh/vrk (jääkaappivalmistajan ilmoittama) noin 15pv, 92L jääkaappi (valmistajan ilmoittama 125kWh vuosikulutuksella) noin 5pv.

Sonepar maahantuoman mallit takuu ja tekniset tiedot alla:



Akun tiedot:

  • Max 2048 Wh kapasiteetti
  • LiFePO4-kemia
  • MPPT hyötysuhde 99%
  • Purku: -20… +45 C
  • Lataus: 0… +45 C
  • Optimaalinen toimintatila +20…30 C
  • Varastointilämpötila -20… +45 C, käyttö ladattava 3kk välein 0-100%

Sisäänsyötöt:

  • AC: 230V, 50/60 Hz, 1800 W Max
  • Solar liitin: Max 1200 W, XT60-liitin, Max 12 – 110 VDC / 15 A
  • Autoliitin DC: 12 – 24 VDC, 8 A
  • AC + PV: Max 2300 W

Ulostulot:

  • AC: 230 V, 50 / 60 Hz, 2400 W jatkuva, 4800 W hetkellinen, 4 kpl
  • Autoliitin DC: 13,2 VDC, 10 A, max 132 W
  • DC5521: 2kpl 13,2 V / 3 A, max 36 W
  • USB-C Quick Charge: 4kpl 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W max
  • USB-C Output: 2kpl 5 V / 9 V / 12 V / 20 V, 5 A, max 100 W
  • Andersson: 1kpl 13,2 VDC, 30 A

Muut ominaisuudet:

  • Mobiilisovellus, (Wifi / Bluetooth)
  • OTA päivitykset
  • Kylmä startti -30 C
  • Akkujen laajennus, kyllä 6144 Wh
  • Yhdistelmä lataus: AC + PV ja EV + PV
  • EPS, Smart PV Function

Fyysiset ominaisuudet:

  • 457*247*310, 23 kg
  • Näyttö
  • Kantokahvat


Takuu 5v.

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan