GROWATT - Latausasema AC - Growatt THOR 22AS-P-V1(WiFi)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
547 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 600 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Latauslaitteet
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
V009276
Toimittajan tuotenumero
GROWATT THOR 22AS-P-V1(WIFI)
Tukkuerä
10
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
ei
Latauskaapelin pituus:
5 m
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kannettava:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Syöttöjännite:
400...400 V
Leveys:
295 mm
Korkeus:
466 mm
Syvyys:
189 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Radiostandardi 5G:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Ulostulojännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ulostulojännite AC 60Hz:
400...400 V
Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:
32 A
Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:
32 A
Lattia asennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Takuu 3v


