GVS - GVS Hengityksensuojain - Elipse A1P3 RD suodatinpari
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - patruuna
Kytkentätapa - muu
Suojaa orgaaniselta pölyltä - kyllä
Suojaa happohöyryltä - kyllä
Suojaa ammoniakilta - ei
Pakkaus ja ehdot
6 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233800193
Sähkönumero
6313418
Toimittajan tuotenumero
SPR341
Tukkuerä
6
Rakennetyyppi:
patruuna
Kytkentätapa:
muu
Suojaa orgaaniselta pölyltä:
kyllä
Suojaa happohöyryltä:
kyllä
Suojaa ammoniakilta:
ei
Vakiokierre:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojaa metyyliamiinilta:
ei
Suojaa formaldehydiltä:
ei
Suojaa elohopealta:
ei
Suojaa kloorilta:
ei
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa vetykloridilta:
ei
Suojaa rikkidioksidilta:
ei
Suojaa rikkivedyltä:
ei
Suojaa fluorivedyltä:
ei
Suojaa klooridioksidilta:
ei
Vaihtosuodatinpari GVS Low Profile -sarjan Elipse SPR338 ja SPR503, sekä Elipse Integra SPR444 ja SPR401 puolinaamarimallisille hengityssuojaimille. Yhdistelmäsuodatin: Hiukkas- ja kaasusuodatinluokitus A1P3 R D. Vettä hylkivä rakenne ja uudelleenkäytettävä. GVS yhdistelmäsuodattimissa on venttiili integroituna suoraan suodattimeen, jonka ansiosta aikaa säästyy huomattavasti puolinaamarin puhdistamisessa, rakenne on tavanomaisia suodattimia hygieenisempi ja varaosien tarve ja niiden ylläpitoon kuluva ylimääräinen aika on eliminoitu kokonaan pois. Tämän modernin rakenteen ansiosta kokonaisuus on erittäin turvallinen ja puolinaamarin elinkaaren aikana todelliset kustannussäästöt voivat olla huomattavia.
Tyypillinen käyttöalue:
Maalaaminen, lakkaaminen, kyllästäminen, pinnoittaminen, maalipintojen korjaaminen, liimaaminen, liuottimien ja torjunta-aineiden suihkuttaminen ja käsittely, mikrobivauriorakenteiden purkaminen, metalliteollisuus, hitsaus, katujen, teiden ja kattojen rakentaminen ja ylläpito (bitumin käsittely), pölyn, hitsauskaasujen, mikro-organismien kuten bakteerien ja virusten kanssa jne. kanssa. Suosittu malli laiva- ja autoteollisuudessa sekä rakennusalalla.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C. Ruskea väri suodattimen kyljessä.
1 = Kaasun tiheys alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
Tehokkuus: 99,98 % (0,3 mikrometrin hiukkaskokoon asti).
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter), High Activated Carbon
Huokosten läpimitta: 0,3 mikrometriä (=millimetrin tuhannesosaa)
Sertifiointi: CE EN EN14387+A1P3 R D. P3 APF 20, Kaasu tai P3+kaasu APF 10. CA 31.870, EAC.
Paino vain 83 g/kpl.
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi tai aktiivihiili on kulunut loppuun ja käyttäjä maistaa tai haistaa hajun (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten/kaasun määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan. Hiukkassuodattimen käyttöikää voidaan pidentää oleellisesti käyttämällä lisävarusteena saatavia esisuodattimia.
Varastointi-ikä: 5 vuotta.
Valmistusmaa Iso-Britannia.
Toimitus sisältää: 2 x A1P3 suodatinelementti
Yhteensopivuus GVS Low Profile -sarjan puolinaamareihin:
Vakiomalli seuraaviin:
Elipse: SPR338, SPR503
Elipse Integra: SPR444, SPR401
Valinnainen vaihtoehto seuraaviin
Elipse: SPR425, SPR505


