GVS - GVS Hengityksensuojain - Elipse Integra A1P3 RD M-L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - puolimaski
Koko - L
Liitäntätyyppi - muu
Suodattimella - kyllä
Uloshengitysventtiili - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233801411
Sähkönumero
6313415
Toimittajan tuotenumero
SPR401
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
puolimaski
Koko:
L
Liitäntätyyppi:
muu
Suodattimella:
kyllä
Uloshengitysventtiili:
kyllä
Pelastautumismaski:
ei
Suodattimenpidin:
kaksinkertainen
Puhekalvo:
ei
Säädettävät nauhat:
kyllä
Paino:
324 g
Koko M/L. Suojaluokka A1P3 RD. Käyttövalmis puolinaamari hengityksensuojain integroidulla ja tuuletetulla silmiensuojaimella sekävaihdettavalla A1P3 RD hiukkassuodatinparilla. Paino 325g. Vaihtosuodatinparin sähkönumero 6313418.
Käyttövalmis puolinaamarimallinen hengityksensuojain integroidulla tuuletetulla silmiensuojaimella ja vaihdettavalla A1P3 R D yhdistelmäsuodatinparilla. Hiukkassuodatus ja kaasusuodatus aktiivihiilisuodattimella. GVS Low Profile -sarjan malli, joka on yksi markkinoiden pienikokoisimpia ja kevyimpiä puolinaamareita. Matala profiili tarjoaa laajan näkökentän, ja muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten, kuten kokokasvosuojainten, kuulosuojainten ja työkypärien kanssa. Polykarbonaattilinssissä sisäpuolella tehokas huurtumisenestopinnoite, ja ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite, joka ylittää EN166 standardin vaatimukset 60 %:lla. Optiikkaluokka 1 linssi: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Tiiveystestit suoritettu kokonaisuuden tiiveydelle. Saatavilla kaksi kokoa: S-M ja M-L.
Tyypillinen käyttöalue:
Maalaaminen, lakkaaminen, kyllästäminen, pinnoittaminen, maalipintojen kojaaminen, liuottimien ja torjunta-aineiden suihkuttaminen ja käsittely, mikrobivauriorakenteiden purkaminen, metalliteollisuus, katujen, teiden ja kattojen rakentaminen ja ylläpito (bitumin käsittely) jne. Suosittu malli laiva- ja autoteollisuudessa ja rakennusalalla.
Huomattavan suuri sisäänhengityspinta-ala yhdistettynä suun edessä olevaan suurikokoiseen poistoilmaventtiiliin minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle. Suodattimissa vettä hylkivä rakenne ja ne ovat uudelleenkäytettäviä. 4-pistepääpanta lisää käyttömukavuutta käyttöolosuhteiden muuttuessa ja on suunniteltu turvalliseen käyttöön myös erittäin kosteissa ja märissä työskentelyolosuhteissa.
Materiaalit pehmeitä, hajuttomia, hypoallergeenisiä, ihoystävällisiä ja lateksi- sekä silikonivapaita. Kasvo-osa TPE (Thermo Plastic Elastomer), jota on miellyttävää käyttää myös pitkiä jaksoja yhtäjaksoisesti.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C. Ruskea väri suodattimen kyljessä. (Kaasumolekyylit ovat niin pieniä molekyylejä että menevät hiukkassuodattimen läpi).
1 = Kaasun tiheys alhainen, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
Tehokkuus: 99,98 % (0,3 mikrometrin hiukkaskokoon asti).
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter), High Activated Carbon
Huokosten läpimitta: 0,3 mikrometriä (=millimetrin tuhannesosaa)
Sertifiointi: Puolinaamari CE EN 140, EAC. Suodatin CE EN EN14387+A1P3 R D. P3 APF 20, Kaasu tai P3+kaasu APF 10. CA 31.870, EAC. Naamiomallinen silmiensuojain: EN166 3 B. 1 B K N.
Kokonaispaino vain 324 g.
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi tai aktiivihiili on kulunut loppuun ja käyttäjä maistaa tai haistaa hajun (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten/kaasun määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan. Hiukkassuodattimen käyttöikää voidaan pidentää oleellisesti käyttämällä lisävarusteena saatavia esisuodattimia.
Varastointi-ikä: 5 vuotta.
Valmistusmaa Iso-Britannia.
Toimitus sisältää: Puolinaamari, 2 x A1P3 R D Low Profile suodatinelementti, päähihnasto.
Suositeltavat lisävarusteet:
GVS Elipse Integra kuljetuskotelo (SPM007)
GVS Elipse Peel Off Visor suojakalvo silmiensuojaimelle (SPM520)
GVS Elipse Pre-Filter Kit 2 pidikettä + 10 esisuodatinta (SPM420)
GVS Elipse Pad Kit esisuodatin 20 kpl (SPM421)
Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu (B100)
Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke (B200)
Vaihto-osat:
GVS Elipse A1P3 R D suodatinpari vakiomalli (SPR341)
GVE Elipse B1P3 R D suodatinpari (SPR426)
Käyttövalmis puolinaamarimallinen hengityksensuojain integroidulla tuuletetulla silmiensuojaimella ja vaihdettavalla A1P3 R D yhdistelmäsuodatinparilla. Hiukkassuodatus ja kaasusuodatus aktiivihiilisuodattimella. GVS Low Profile -sarjan malli, joka on yksi markkinoiden pienikokoisimpia ja kevyimpiä puolinaamareita. Matala profiili tarjoaa laajan näkökentän, ja muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten, kuten kokokasvosuojainten, kuulosuojainten ja työkypärien kanssa. Polykarbonaattilinssissä sisäpuolella tehokas huurtumisenestopinnoite, ja ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite, joka ylittää EN166 standardin vaatimukset 60 %:lla. Optiikkaluokka 1 linssi: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Tiiveystestit suoritettu kokonaisuuden tiiveydelle. Saatavilla kaksi kokoa: S-M ja M-L.
Tyypillinen käyttöalue:
Maalaaminen, lakkaaminen, kyllästäminen, pinnoittaminen, maalipintojen kojaaminen, liuottimien ja torjunta-aineiden suihkuttaminen ja käsittely, mikrobivauriorakenteiden purkaminen, metalliteollisuus, katujen, teiden ja kattojen rakentaminen ja ylläpito (bitumin käsittely) jne. Suosittu malli laiva- ja autoteollisuudessa ja rakennusalalla.
Huomattavan suuri sisäänhengityspinta-ala yhdistettynä suun edessä olevaan suurikokoiseen poistoilmaventtiiliin minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle. Suodattimissa vettä hylkivä rakenne ja ne ovat uudelleenkäytettäviä. 4-pistepääpanta lisää käyttömukavuutta käyttöolosuhteiden muuttuessa ja on suunniteltu turvalliseen käyttöön myös erittäin kosteissa ja märissä työskentelyolosuhteissa.
Materiaalit pehmeitä, hajuttomia, hypoallergeenisiä, ihoystävällisiä ja lateksi- sekä silikonivapaita. Kasvo-osa TPE (Thermo Plastic Elastomer), jota on miellyttävää käyttää myös pitkiä jaksoja yhtäjaksoisesti.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C. Ruskea väri suodattimen kyljessä. (Kaasumolekyylit ovat niin pieniä molekyylejä että menevät hiukkassuodattimen läpi).
1 = Kaasun tiheys alhainen, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
Tehokkuus: 99,98 % (0,3 mikrometrin hiukkaskokoon asti).
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter), High Activated Carbon
Huokosten läpimitta: 0,3 mikrometriä (=millimetrin tuhannesosaa)
Sertifiointi: Puolinaamari CE EN 140, EAC. Suodatin CE EN EN14387+A1P3 R D. P3 APF 20, Kaasu tai P3+kaasu APF 10. CA 31.870, EAC. Naamiomallinen silmiensuojain: EN166 3 B. 1 B K N.
Kokonaispaino vain 324 g.
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi tai aktiivihiili on kulunut loppuun ja käyttäjä maistaa tai haistaa hajun (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten/kaasun määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan. Hiukkassuodattimen käyttöikää voidaan pidentää oleellisesti käyttämällä lisävarusteena saatavia esisuodattimia.
Varastointi-ikä: 5 vuotta.
Valmistusmaa Iso-Britannia.
Toimitus sisältää: Puolinaamari, 2 x A1P3 R D Low Profile suodatinelementti, päähihnasto.
Suositeltavat lisävarusteet:
GVS Elipse Integra kuljetuskotelo (SPM007)
GVS Elipse Peel Off Visor suojakalvo silmiensuojaimelle (SPM520)
GVS Elipse Pre-Filter Kit 2 pidikettä + 10 esisuodatinta (SPM420)
GVS Elipse Pad Kit esisuodatin 20 kpl (SPM421)
Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu (B100)
Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke (B200)
Vaihto-osat:
GVS Elipse A1P3 R D suodatinpari vakiomalli (SPR341)
GVE Elipse B1P3 R D suodatinpari (SPR426)


