GVS - GVS Hengityksensuojain - Elipse Integra P3 RD Odour M-L

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - puolimaski

  • Koko - L

  • Liitäntätyyppi - muu

  • Suodattimella - kyllä

  • Uloshengitysventtiili - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5060233801404

Sähkönumero

6313408

Toimittajan tuotenumero

SPR405

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

puolimaski

Koko:

L

Liitäntätyyppi:

muu

Suodattimella:

kyllä

Uloshengitysventtiili:

kyllä

Pelastautumismaski:

ei

Suodattimenpidin:

kaksinkertainen

Puhekalvo:

ei

Säädettävät nauhat:

kyllä

Paino:

211 g

Koko M/L. Suojaluokka P3 RD. Käyttövalmis puolinaamarihengityksensuojain integroidulla ja tuuletetulla silmiensuojaimella sekävaihdettavalla P3 RD hiukkassuodatinparilla. Paino 215g.Vaihtosuodatinparin sähkönumero 6313410.

Käyttövalmis puolinaamarimallinen hengityksensuojain integroidulla tuuletetulla silmiensuojaimella ja vaihdettavalla P3 R D NO (=Nuisance Odour) hiukkassuodatinparilla, joka lisätyn aktiivihiilikerroksen ansiosta poistaa hengitysilmasta myös epämiellyttäviä hajuja. GVS Low Profile -sarjan malli, joka on yksi markkinoiden pienikokoisimpia, kevyimpiä ja tehokkaimpia puolinaamareita. Tarjoaa laajan näkökentän, ja muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten, kuten kokokasvosuojainten, kuulosuojainten ja työkypärien kanssa. Polykarbonaattilinssissä sisäpuolella tehokas huurtumisenestopinnoite, ja ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite, joka ylittää EN166 standardin vaatimukset 60 %:lla. Optiikkaluokka 1 linssi: Suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Tiiveystestit suoritettu kokonaisuuden tiiveydelle. Saatavilla kaksi kokoa: S-M ja M-L.

Tyypillisiä käyttöalueita:
Elintarviketuotanto ja maatalous, lääkevalmisteiden ja -aineiden tuotanto sekä laboratoriokäyttö.

Soveltuu erinomaisesti myös käyttöalueille:
Kaivos-, metalli-, kivi-, sementti-, puu-, lasi-, keramiikka-, tekstiili-, kemikaali-, laiva- ja autoteollisuus, akkujen ja paristojen valmistus ja käsittely, jätteiden, ja asbestin käsittely, kuivaus, raskasmetallien käsittely (lyijy, nikkeli, kromi), maatalous, sykettä nostattavat työtehtävät jne.

Patentoitu suodattimien pehmeärakenne, joka tarjoaa täydellisen istuvuuden useimpiin kasvoihin sekä tiiveyden. Huomattavan suuri sisäänhengityspinta-ala yhdistettynä suun edessä olevaan suurikokoiseen poistoilmaventtiiliin minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle. Suodattimissa vettä hylkivä rakenne ja ne ovat uudelleenkäytettäviä. 4-pistepääpanta lisää käyttömukavuutta käyttöolosuhteiden muuttuessa ja on suunniteltu turvalliseen käyttöön myös erittäin kosteissa ja märissä työskentelyolosuhteissa.
Materiaalit pehmeitä, hajuttomia, hypoallergeenisiä, ihoystävällisiä ja lateksi- sekä silikonivapaita. Kasvo-osa TPE (Thermo Plastic Elastomer), jota on miellyttävää käyttää myös pitkiä jaksoja yhtäjaksoisesti.

Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
Tehokkuus: 99,98 % (0,3 mikrometrin hiukkaskokoon asti).
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
NO = Poistaa epämiellyttäviä tuoksuja ja hajuja

Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter)
Huokosten läpimitta: 0,3 mikrometriä (=millimetrin tuhannesosaa)
Sertifiointi: Puolinaamari CE EN 140, EAC. Suodatin CE EN143 P3 R D, APF 20, NIOSH P100, EAC. Naamiomallinen silmiensuojain EN166 3 B. 1 B K N.
Kokonaispaino vain 209 g.
Hengitysvastus: 4,2 mbar 47,5 L /min hengitysvirtaamalla kummallekin suodattimelle.
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan.
Varastointi-ikä: 3 vuotta (johtuen aktiivihiiliosiosta).

Toimitus sisältää: Puolinaamari silmiensuojaimella, 2 x P3 R D NO Low Profile suodatinelementti, päähihnasto

Suositeltavat lisävarusteet:
GVS Elipse Integra kuljetuskotelo (SPM007)
GVS Elipse Peel Off Visor suojakalvo silmiensuojaimelle (SPM520)
Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu (B100)
Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke (B200)
Vaihto-osat:
GVE Elipse P3 R D NO Nuissance Odour suodatinpari hajunsuodatuksella (SPR336)
GVS Elipse P3 R D suodatinpari ilman hajunsuodatusta (SPR316)