GVS - GVS Hengityksensuojain - Elipse P3 Mask Carry Case
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - laukku
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233801589
Sähkönumero
6313404
Toimittajan tuotenumero
SPM001
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
laukku
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuljetus ja säilytyskotelo Elipse P3 RD low profile -sarjanpuolinaamareille. Sopiva puolinaamareille sähkönumeroilla: 6313400 ja 6313401.
Kuljetus- ja säilytyskotelo GVS Elipse Low Profile -sarjan puolinaamarimallisille P3 hengityksensuojaimille. Suositeltava tapa pitää hengityksensuojainta helposti saatavilla ja suojassa ulkoisilta uhkilta. Erittäin kevyt ja matalaprofiilinen rakenne. Takapuolella nylonlenkki, jolla koteloa voidaan kuljettaa vyöllä, tai kiinnittää muuhun paikkaan mihin on nopea pääsy.
Sisämitat: 13 cm x 9 cm x 9 cm.
Ulkomitat: 14,5 cm x 11 cm x 10 cm.
Paino 74 g.
Suositellaan seuraaville GVS Low Profile -sarjan puolinaamareille:
Elipse: SPR299, SPR501, SPR337, SPR502
Kuljetus- ja säilytyskotelo GVS Elipse Low Profile -sarjan puolinaamarimallisille P3 hengityksensuojaimille. Suositeltava tapa pitää hengityksensuojainta helposti saatavilla ja suojassa ulkoisilta uhkilta. Erittäin kevyt ja matalaprofiilinen rakenne. Takapuolella nylonlenkki, jolla koteloa voidaan kuljettaa vyöllä, tai kiinnittää muuhun paikkaan mihin on nopea pääsy.
Sisämitat: 13 cm x 9 cm x 9 cm.
Ulkomitat: 14,5 cm x 11 cm x 10 cm.
Paino 74 g.
Suositellaan seuraaville GVS Low Profile -sarjan puolinaamareille:
Elipse: SPR299, SPR501, SPR337, SPR502


