GVS - Hengityksensuojain - Elipse ABEK1P3 RD S-M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suodattimella - kyllä
Suodatinluokka - muu
Uloshengitysventtiili - kyllä
Soveltuu hitsaukseen - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5060233804849
Sähkönumero
6313435
Toimittajan tuotenumero
SPR213K
Tukkuerä
10
Suodattimella:
kyllä
Suodatinluokka:
muu
Uloshengitysventtiili:
kyllä
Soveltuu hitsaukseen:
kyllä
Väri:
sininen
Suojaa hiukkasilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä kaasuuntuneilta hapoilta:
kyllä
Suojaa ärsyttäviltä hajuilta:
kyllä
Suojaa viruksilta:
kyllä
Kertakäyttöinen:
ei
Puolinaamarimallinen hengityksensuojain vaihdettavalla ABEK1P3 R D yhdistelmäsuodatinparilla. Hiukkassuodatus mekaanisella suosattimella ja kaasusuodatus aktiivihiilisuodattimella. GVS Low Profile High Performance -sarjan malli, joka on pieneen kokoonsa nähden yksi markkinoiden kevyimpiä ja tehokkaimpia puolinaamareita, ja suunniteltu toimimaan pitkään myös äärilämpötiloissa. Muotoilun ansiosta yhteensopivuus on erinomainen muiden suojainten, kuten naamiomallisten silmiensuojainten, kokokasvosuojainten, kuulosuojainten ja työkypärien kanssa.
Saatavilla kaksi kokoa: S-M ja M-L.
Tyypillinen käyttöalue:
Teollisuuden ja tuotannon työtehtävät missä ollaan tekemisissä esim. liuottimien, klooriyhdisteiden. formaldehydin ja rikkihappojauheen kanssa. Varsin yleispätevä ja kattavasti suojaava malli monenlaisiin eri työtehtäviin, missä ollaan tekemisisä erilaisten hiukkasten ja kaasujen kanssa.
GVS:n kolmannen sukupolven yhdistelmäsuodatin tarjoaa kaksi patentoitua teknologiaa:
1. HESPA-suodatinmateriaalin "kapselointi" mahdollistaa kaarevan, matalaprofiilisen rakenteen ja samalla alentaa pölysuodatinelementin hengitysvastusta. Muotoilu tarjoaa käyttäjälle myös erinomaisen näkökentän ja yhteensopivuuden muiden henkilönsuojainten kanssa.
2. Kerroksittain tihenevä aktiivihiili pidentää kaasumolekyylien reittiä adsorboivamman suodatinmateriaalin läpi ja maksimoi siten kaasusuodatuksen suorituskyvyn perinteisiin suodattimiin verrattuna.
Tuloksena on tehokas suodatin, joka on kooltaan ja painoltaan 30 % pienempi kuin tavanomainen suodatin, ja kykenee myös käyttämään koko aktiivihiilimääränsä hyödyksi.
Minimoi hengitysvastuksen ja ehkäisee kosteuden kertymistä naamarin sisäpuolelle. Suodattimissa vettä hylkivä rakenne ja ne ovat uudelleenkäytettäviä. 4-pistepääpanta lisää käyttömukavuutta käyttöolosuhteiden muuttuessa ja on suunniteltu turvalliseen käyttöön myös kosteissa ja märissä työskentelyolosuhteissa.
Materiaalit pehmeitä ja hajuttomia, ja on miellyttävää käyttää myös pitkiä jaksoja yhtäjaksoisesti.
Suodattimien tyyppimerkkien selitykset:
A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C. Ruskea väri suodattimen kyljessä.
B = Suodattaa epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste >65 °C (pois lukien hiilimonoksidi). Harmaa väri suodattimen kyljessä.
E = Suodattaa rikkidioksidia ja muita syövyttäviä kaasuja ja höyryjä. Keltainen väri suodattimen kyljessä.
K = Suodattaa ammoniakkia ja orgaanisia ammoniakkijohdannaisia. Vihreä väri suodattimen kyljessä.
1 = Kaasun tiheys matala, alle 1000 ppm (=1000 ml/m3).
P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, jossa on esim. mikro-organismeja, kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa, rehua jne. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, jota aiheuttaa mm. puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa mm. kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa mm. mangaani, lyijy ja kromi.
R = Uudelleenkäytettävät suodattimet
D = Suodattimet on testattu vapaaehtoisen dolomiittitestin mukaisesti, eli naamaria voi käyttää alhaisen hengitysvasteen säilyttäen pitkiäkin aikoja sakeassa pölyssä. Testissä mitataan suodatustehokkuutta hiukkasilta simuloiden kaivosolosuhteita. Alhaisen hengitysvasteen ansiosta käyttäjän rasittuminen on vähäisempää ja työskentely mielekkäämpää.
Suodatintyyppi: HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter), High Activated Carbon
Tehokkuusesimerkkejä:
- Hiukkaset: 99,95 % (0,3 mikrometrin (=millimetrin tuhannesosaa) hiukkaskokoon asti).
- Kaasu: 1000 ppm: >70 minuuttia Sykloheksaani (C6H12). >20 minuuttia Kloori (CI2). >40 minuuttia Rikkivety (H2S). >25 minuuttia Vetysyanidi (HCN). >20 minuuttia Rikkidioksidi (SO2). > 50 minuuttia Ammoniakki (NH3).
Sertifiointi: Puolinaamari EN 140, EAC. Suodatin EN 14387:2004+A1:2008 ABEK1P3 R D.CE. EAC.
Kokonaispaino 320 g.
Suodattimen käyttöaika: Voidaan käyttää kunnes suodatin on tukossa ja hengitys muuttuu epämiellyttäväksi tai aktiivihiili on kulunut loppuun ja käyttäjä maistaa tai haistaa hajun (vaikuttavina tekijöinä hiukkasten/kaasun määrä ja hengitystiheys). Suodatusteho pysyy samana koko käyttöajan. Hiukkassuodatinosa voidaan vaihtaa uuteen mikäli se tukkeutuu ennenkuin kaasusuodatin on kulunut loppuun.
Maksimielinikä: Naamariosa rajoittamaton. Suodattimien asennuksen jälkeen sama kuin suodattimilla = 5 vuotta.
Toimitus sisältää: Puolinaamari, 2 x ABEK1P3 R D Low Profile High Performance suodatinelementti, päähihnasto.
Suositeltavat lisävarusteet:
GVS Elipse High Performance Case kuljetuskotelo (SPM009)
Vaihto-osat:
GVS Elipse Low Profile High Performance ABEK1P3 R D yhdistelmäsuodatinpari vakiomalli (FIL253K)


